Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-621218 Herst.-Nr.: 03140 000 00002 EAN/GTIN: 4007751605306 |
| | |
|
| | |
| Textilmarker auf Wasserbasis, geeignet für helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien mit einem Kunstfaseranteil von maximal 20 Prozent, Fixierung: Farbe trocknen lassen , dann links jede Stelle 3 Minuten bei Baumwolltemperatur bügeln oder in den vorgeheizten Backofenfür 8 Minuten bei 150°C, nach der Fixierung sind die Farben bei 60°C waschbar, Spitze 3mm, 10 Farben sortiert, T-Shirtmarker, Wäschemarker Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | sortiert | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textilmalfarben, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, marabu textilfarben set, stoff malfarben, stoff-malfarben set, Stoffmalfarbe, Malfarbe, Marabu, Kids, für Kinder, 10ST, Packung mit 10 Stück, auf Wasserbasis, sortiert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 8,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,61* | € 8,45* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,10* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|