| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65098683 Herst.-Nr.: 0314000000002 EAN/GTIN: 4007751605306 |
| |
|
| | |
| STOFF FÜR TRÄUME. Ein T-Shirt mit dem eigenen Namen oder dem Lieblings-Comic-Helden: Mit Marabu KIDS Textil Markern in 10 leuchtenden Farben (Blau, Gelb, Grün, Schwarz, Rot, Braun, Pink, Lila, Orange, Rosé Beige) werden Basics aus Baumwolle zu Einzelstücken, die es so kein zweites Mal gibt! Leuchtende Textilmalstifte für kreative Designs auf T-Shirts, Basecaps, Taschen und anderen Accessoires. Zum Bemalen von hellen, appretur- und weichspülerfreien Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil. Nach Fixierung waschbeständig bis 60 °C. Liegend aufbewahren. Fixierung: Nach dem Trocknen von links jede Stelle 3 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln oder im vorgeheizten Backofen (8 Min./150 °C) fixieren. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Typ | Textilfarbe | | Farbe des Anstrichs | Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Violett, Rot, Gelb | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 10 Farben | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geeignet für Materialien | Stoff | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textilmalfarben, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, marabu textilfarben set, stoff malfarben, stoff-malfarben set |
| | |
| |