Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LM160, QWERTZ, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620866
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2181012
EAN/GTIN:
     3026981810121
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO LabelManager 160 QWERTZ ValuePack inkl. LabelManager 160 + 3x D1 Schriftbänder 12mm schwarz auf weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
LabelManager™ 160
Farbe:
schwarz
Maximale Schriftbandbreite (mm):
12
Schneidevorrichtung vorhanden:
ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
ja
Vertikaldruck möglich:
ja
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
10
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Anzahl der Schriftstile:
8
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
für D1 Bänder von 6/9/12mm Breite
Art der Hilfenergie:
6 x AAA-Batterien
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTZ-Tastatur, intelligente Direktzugrifftasten, 228 Symbole und Clipart-Bilder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 34,84*
€ 46,65*
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 53,97*
€ 6,78*
ab € 40,96*
€ 53,97*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 43,95*
€ 57,84*
Lager 690
30
€ 5,49*
ab € 56,13*
€ 73,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.