Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-620611 Herst.-Nr.: S0915440 EAN/GTIN: 3501170915448 |
| | |
|
| | |
| Der LabelManager™ 420P ist ein tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät mit praktischem Akku-Pack, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und PC- oder Mac®*-Konnektivität, durch die Sie Barcodes anpassen und Logos und Grafiken mit Ihrem Computer importieren können. Eine Benutzeroberfläche, die Menübefehle ohne Scrollen anzeigt, enthält leicht ablesbare Symbole für Formatierungsoptionen und ermöglicht schnelles und präzises Drucken. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | LabelManager 420P mit Netzteil | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-Geräte für Facility Management und Produktion, Dymo-Geräte für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, dymo d1 newell rubbermaid, dymo d1, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte, dymo labelmanager 420p, labelmanager 420p, dymo lm 420P, dymo lm 420 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 111,01* | € 141,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 111,16* | € 142,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,53* | € 151,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,81* | € 153,87* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,39* | € 161,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 128,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|