Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-620546 Herst.-Nr.: S0722420 EAN/GTIN: 5411313131865 |
| |
|
| | |
| 12 Rollen a 220 Etiketten, Verwendung für Gerätetyp: für alle LabelWriter Modelle geeignet. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Adressetikett. Größe Etikett (B x H): 101 x 54 mm. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 54 x 101 mm | Etiketten/Rolle: | 12 Rollen à 220 Etiketten | Klebstoff: | Permanent | Material: | Papier |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Guestguard; Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adress-etiketten, adress etiketten, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Handprägegeräte, Prägegeräte, Prägebänder, Schriftprägebänder, Dymo Prägeetiketten, Dymo Etiketten, Dymo Etiketten zum Prägen, Dymo 3D-Etiketten, Original-Dymo, original dymo, dymo-kompatibel |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 143,935* | € 150,865* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 145,15167* | € 152,28167* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 127,28* | € 158,81* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 127,79* | € 158,83* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 158,23* | € 191,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 13,18584* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|