Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620201000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 38 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-Combimechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
38 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Prospektringbücher, Präsentationsringbücher, Prospektalben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,00*
Lager 690
244
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,02*
9 Tage
244
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,27*
2 Tage
369
1
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.