Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 20mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 20mm weiß
Präsentationsringbuch A4 4 Ringe 20mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT49701
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel
  • Mechanik: 4-Ring-Comi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 38 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
  • Format: 318 x 257 mm, für A4
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.427 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
257 mm
Marke:
Esselte
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Taschen:
Außentasche auf der Vorder-u. Rückseite
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Album, Glanzfolie, Glanzfolie-Ringbuch, GlanzfolieRingbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ring, ProspektAlbum, ProspektRing, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,00*
2 Tage
244
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,02*
Lager 467
244
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,27*
3 Tage
369
1
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.