Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss ESSELTE 49701
Artikel-Nr.:
     639-620201000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 38 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
318
Durchmesser des Ringes:
20
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Höhe:
257
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff-Folie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 4 Ring, Esselte, Mechanik, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Ordner, Panorama Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Ring-Buch, Präsentationsringbücher, Panorama-Ringbücher, -ordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,00*
1 Tag
244
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,02*
10 Tage
244
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,27*
Lager 639
369
1
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.