Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Präsentationsringbuch 49701 DIN A4 20mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/717/a006717m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/717/a006717m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126602101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Präsentationsringbuch 38mm DIN A4 4 Ringe, D-Mechanik Graupappe weiß
Weitere Informationen:
Maße:
31,8 x 25,7 cm (B x H )
Rückenbreite:
38
Ringdurchmesser:
20
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe
Material au¯en:
Polypropylenfolie
Material innen:
Polypropylenfolie
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,00*
1 Tag
244
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,02*
9 Tage
244
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,27*
2 Tage
369
1
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.