Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603863
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1262-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301614
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. halbe Höhe, Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 180 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite, halbe Höhe
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
238 mm
Höhe:
180 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,56*
Lager 690
84
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,59*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,66*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,91*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,24*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.