Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Typenschildetiketten 25,4x10 mm, 20 Bögen, Polyester, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L6008-20
Avery Zweckform L6008-20
Avery Zweckform L6008-20 Detail 1
Avery Zweckform L6008-20 Detail 2
Avery Zweckform L6008-20 Detail 3
Avery Zweckform L6008-20 Detail 4
Avery Zweckform L6008-20 Detail 5
Avery Zweckform L6008-20 Detail 6
Avery Zweckform L6008-20 Detail 7
Avery Zweckform L6008-20 Detail 8
Avery Zweckform L6008-20 Detail 9
Avery Zweckform L6008-20 Detail 10
Avery Zweckform L6008-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L6008-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6008-20
EAN/GTIN:
     4004182060087
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Avery Zweckform Typenschildetiketten 25,4x10 mm, 20 Bögen (= 3780 Etiketten), Polyester, silber, nur für Laserdrucker

Besondere Ansprüche erfordern besondere Etiketten. Ideal zur Inventarkennzeichnung geeignet sind die Spezial-Etiketten von Avery Zweckform. Die Typenschildetiketten sind die preisgünstige Alternative zu bereits vorgedruckten Inventaretiketten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 3780 Etiketten
Ausführung:
Polyester, silber, abgerundete Ecken
Format:
25,4 x 10 mm
geeignet für:
Laserdrucker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,73*
€ 22,86*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,75*
€ 22,89*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 27,23*
2 Tage
33
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 27,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 27,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,0047* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.