Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-157011300 Herst.-Nr.: 3482 EAN/GTIN: 4004182034828 |
| |
|
| | |
| Vervielfältigen Sie Symbole, Logos oder Grafiken mit selbstklebenden Folien von Avery Zweckform. Die transparente Folie ist kurzzeitig repositionierbar dank semipermanentem Klebstoffes, stapelverarbeitbar und beinhaltet 100 Folien. Aufgrund der 10 mm-Rasterung ist ein leichtes Ausschneiden der Motive möglich. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Selbstklebefolie | Format der Folie: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 140 µm | stapelverarbeitbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Art der Beschichtung: | einseitig beschichtet | Anzahl der Folien je Packung: | 25 Folien/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Klebefolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Schutzfolien, Selbstklebefolien |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,92* | € 28,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,10* | € 28,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,04* | € 31,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,62* | € 31,27* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,79* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 1,0716* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|