Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-597939020 Herst.-Nr.: 100050361 EAN/GTIN: 4006144921207 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rändern rechts und links (Lineatur 28), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Microperforation zum einfachen Heraustrennen. Weitere Informationen: | | Format: | A4+ | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 90 g/qm | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung: | Rand beidseitig | perforiert: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulheft, Schulhefte, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, spiral notizbuch a4, schulheft, notizbuch a4 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,94* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,98* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,02* | € 3,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,07* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02388* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|