Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575169010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-18
EAN/GTIN:
     4012473172500
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher KARMA. Mit dem schicken KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig. Passt perfekt zu allen Produkten der KARMA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS. Farbe: öko-grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
öko-grau
Breite:
111 mm
Höhe:
105 mm
tiefe:
111 mm
Anzahl der Fächer:
4 unterschiedlich hohen Fächer
Material:
80-100% Recyclingmaterial
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Schreibtischköcher KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,46*
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,51*
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 4,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 5,03*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,01*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,70*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,68*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,20*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,24*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,57*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,66*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,68*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,70*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,72*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.