Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallmine, HB 2mm, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-555528
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     4190-HB
EAN/GTIN:
     8593539005100
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
koh-i-noor fallminen 2,0mm
fall minen
Die Schreibfarbe der Mine ist schwarz und der Härtegrad beträgt HB. Dies bedeutet, dass die Mine eine mittlere Härte aufweist, die sowohl für Schreiben als auch für Zeichnen geeignet ist. Der Stift gleitet sanft über das Papier und hinterlässt klare und scharfe Linien.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Inhalt:
12 Minen
Weitere Suchbegriffe: fallminen 2mm, Bleistiftminen, Feinminen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
1
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,64*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 3,32*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 4,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.