Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallmine, 2mm, B, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-555527
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     4190-B
EAN/GTIN:
     8593539005094
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
koh-i-noor fallminen 2,0mm
fall minen
Diese holzfreien Nachfüllminen von Koh-i-Noor sind optimal zum technischen und geometrischen Zeichnen sowie zur Retusche geeignet. Sie haben den Härtegrad B, einen Durchmesser von 2 mm und sind 12 cm lang. Pro Packung erhalten Sie 12 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Inhalt:
12 Minen
Weitere Suchbegriffe: fallminen 2mm, Bleistiftminen, Feinminen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,65*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,33*
5
€ 4,16*
ab € 2,59*
€ 4,31*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.