Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-551432023 Herst.-Nr.: 2426 01 EAN/GTIN: 4005546204963 |
| |
|
| | |
| Sichtbuch DURALOOK® EASY. Anzahl der Hüllen: 20 Stück. Max. Anzahl der Erweiterungshüllen: 20 Stück. Durch die leicht geöffnete Lochleiste (Reißverschlussprinzip) können die Sichthüllen einfach herausgenommen und wieder eingesteckt werden. Werkstoff: PP. Breite des Rückens: 18 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 260 x 310 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | schwarz | Anzahl der Hüllen: | 20 | Ring-Ø (in mm): | 18 | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, Sichtmappe, Zeigebuch, Präsentations-Album, DURABLE 2426, 2426 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,53* | € 6,02* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,59* | € 6,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,81* | € 7,35* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 3,92* | € 7,35334* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,16* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|