Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter Duraplus, A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551415015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2579 03
EAN/GTIN:
     4005546267920
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Angebotshefter DURAPLUS®. Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden, transparenter Vorderdeckel vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, Einstecktasche vorhanden. Überbreiter Schnellhefter, für Prospekthüllen geeignet, mit Schnellhefter-Mechanik und Hängeschienen-Einschubkanal, Ergänzung mit Abheftschieber und Abdeckschiene möglich. Werkstoff: strapazierfähige Folie. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 311 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
rot
Format:
A4 überbreit
Fassungsvermögen:
ca. 150 Blatt
Breite:
245 mm
Höhe:
310 mm
Ausführung:
Sichttasche als Vorderdeckel, Innentasche im Rückdeckel
Material:
strapazierfähige Folie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,58*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6072*
3 Tage
751
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,62*
10 Tage
167
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,04*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.