Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Angebotshefter DURAPLUS 257903 A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125012430
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257903
EAN/GTIN:
     4005546267920
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Innentasche im Rückdeckel, überbreiter Schnellhefter, für Prospekthüllen geeignet, mit Schnellhefter-Mechanik und Hängeschienen-Einschubkanal, Ergänzung mit Abheftschieber und Abdeckschiene möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAPLUS®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Angebotshefter DURAPLUS®
Maße:
24,4 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Einschubkanal für Hängeschiene
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC
Material der Heftmechanik:
Metall, kunststoffummantelt
Farbe:
rot
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,58*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6172*
Lager 1682
138
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,62*
10 Tage
299
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.