Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb METALL rund 15 P, Stahl, 165 mm Perforationsring, rund, 15l, silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550575
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3310 23
EAN/GTIN:
     4005546988627
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb METALL rund 15 P. Material und Form: Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Griffrand vorhanden. Mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring. Durchmesser min/max: 260 mm. Höhe: 315 mm. Volumen: 15 l. Farbe: metallic silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
20 Reihen perforiert
Farbe:
silber metallic
Größe:
Ø 260 / 315 mm hoch
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 22,21*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,67*
€ 22,22*
1
€ 6,78*
ab € 16,79*
€ 22,31*
Lager 690
1
1
€ 5,49*
ab € 16,98*
€ 22,63*
1
€ 4,30*
ab € 17,47*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.