Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Europa 315 x 245 x 95mm weiß/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550167
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150 658000
EAN/GTIN:
     4003801039077
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldzählkassette Europa. Stabile Kassette für Münzen und Banknoten aus nahtlos gezogenem, pulverbeschichtetem Stahlblech, ausgestattet mit einem Koffertragegriff und Zylindersicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Der Hartgeldeinsatz (lichtgrau) gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Mit 3-Fächereinsatz für Geldscheine. Fassungsvermögen 125,75 EURO Hartgeld. Größe: 31,5 x 24,5 x 9,5 cm. Farbe Kassette: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/weiß
Breite:
315 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette, geldzählkassette weiß, Geldkassetten, Geldzählbretter, Zählbretter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 33,79*
€ 46,04*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 37,37*
€ 50,53*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 43,93*
€ 59,06*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 51,88*
€ 69,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.