Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Geldzählkassette Europa 315x245x95mm ws/lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-150658000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150658000
EAN/GTIN:
     4003801039077
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldzählkassette Europa. Stabile Kassette für Münzen und Banknoten aus nahtlos gezogenem, pulverbeschichtetem Stahlblech, ausgestattet mit einem Koffertragegriff und Zylindersicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Der Hartgeldeinsatz (lichtgrau) gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Mit 3-Fächereinsatz für Geldscheine. Fassungsvermögen 125,75 EURO Hartgeld. Größe: 31,5 x 24,5 x 9,5 cm. Farbe Kassette: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Produkt-Typbezeichnung:
Europa
Gehäusefarbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Geldzählkassette
Anzahl der Reihen:
6
Tiefe:
245
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
125,75 Euro Hartgeld
Breite:
315
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro
Farbe des Einsatzes:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Münzgeld wird durch Schaumstoff einsatzt fixiert
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Verwendung für Währung:
Euro
Material des Gehäuses:
Metall
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Europa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.