Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Geldzählkassette Europa, weiß/lichtgrau WEDO 150 658000
Artikel-Nr.:
     639-550167
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150 658000
EAN/GTIN:
     4003801039077
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldzählkassette Europa. Stabile Kassette für Münzen und Banknoten aus nahtlos gezogenem, pulverbeschichtetem Stahlblech, ausgestattet mit einem Koffertragegriff und Zylindersicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Der Hartgeldeinsatz (lichtgrau) gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Mit 3-Fächereinsatz für Geldscheine. Fassungsvermögen 125,75 EURO Hartgeld. Größe: 31,5 x 24,5 x 9,5 cm. Farbe Kassette: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
315
Höhe:
95
Schloss vorhanden:
true
Tiefe:
245
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette, geldzählkassette weiß, 17112685, GELDKASSETTE, DOR150658000, 150658000, GELDZAEHLKASSETTE EUROPA, EUROPA EURO, EURO, 107715, G'KASSETTE 1506, 5767658001, 2004557, GELDKASSETTE DORSCH, 1506580, GELDKASSETTE EUROPA WS, 0851200, EUROPA, 16697086, 87097, 5354445821, Geldkassetten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 33,64*
€ 45,99*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 37,46*
€ 50,56*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 43,98*
€ 59,08*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 52,24*
€ 69,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.