Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus M500s, kabelgebunden, 7 Tasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-549401023
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005784
EAN/GTIN:
     5099206088702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech M500s. Formfaktor: rechts. Bewegungerfassungs Technologie: Optisch, Geräteschnittstelle: USB Typ-A, Bewegung Auflösung: 4 DPI, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 7, Scroll Typ: Rad. Energiequelle: Kabel. Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluss:
USB-Empfänger
Anschlusstechnik:
Kabel - 180 cm
Breite:
6,9 cm
Höhe:
4,2 cm
Tiefe:
12,6 cm
Anzahl der Tasten:
7
Scrollrad:
Ja (mit hyperschnellen Bildläufen)
Systemvoraussetzungen:
Windows 10,11 oder höher, macOS X 10.12 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logitech notebook maus corded, logitech mäuse, logitech maus 6 tasten, microsoft optical black maus, ergonomische maus microsoft, ergonomische maus, PC-Mäuse, Computermäuse, Scroll-Mäuse, Laptop-Mäuse, Notebook-Mäuse, EDV-Mäuse
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
€ 13,00*
ab € 17,59*
€ 22,00*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 17,65*
€ 22,09*
€ 5,00*
ab € 17,90*
€ 22,47*
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 22,53*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 24,42*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.