Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542157 Herst.-Nr.: 520501 EAN/GTIN: 7322540507539 |
| |
|
| | |
| Bieten Sie hochwertige Pflege für normale und trockene Haut. Tork milde Schaumseife zeichnet sich aus durch ihren frischen Duft und ihre feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Inhaltsstoffe. Sie bildet einen weichen, cremigen Schaum für ein sanftes Händewaschen. Sie passt in die Tork Spender für Schaumseife, die einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Händehygiene ermöglichen.- Bis zu 50 % Verbrauchsreduzierung ohne Kompromisse bei der Händewaschleistung- Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden- Hygienisch: Ein versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination- Flakon ist recyclingfähig und fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu verringern- Mild parfümiert und mit feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Inhaltsstoffen, pflegen die Haut. Weitere Informationen: | | System: | S4 | Inhalt: | 1000 ml | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel | Beschreibung der Besonderheiten: | dezent parfümiert, mild und hautfreundlich, dermatologisch getestet, hautneutraler pH-Wert, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, Flüssigseifen, Handseifen, Industriereinigungsmaterial, Reinigungsprodukte für Bad, Küche, WC, Reinigungsprodukte für die Werkstatt, Seifen, Werkstatt-Reinigungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 8,02667* | € 9,82667* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 8,06* | € 9,88* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 8,13* | € 10,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 9,12* | € 11,61* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 10,24* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|