Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Premium weiß 3-lagig 27 Rollen a 70 m Sys. T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542145
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     127510
EAN/GTIN:
     7322540475920
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Der Tork Doppelrollenspender für Midi Toilettenpapier ist ein modernes und effizientes System für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz, die den Schwerpunkt auf die Kundenzufriedenheit legen. Mit diesem äußerst effizienten Spender kann gewährleistet werden, dass Ihren Gästen zu jeder Zeit Toilettenpapier zur Verfügung steht. Die Premium Tork extra weiche Midi Toilettenpapierrolle zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und eine zufriedenstellende Leistung aus.
Weitere Informationen:
System:
T6
Ausführung:
3-lagig, geprägt
bedruckt:
nein
geprägt:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
27 Rollen à 70 m
Rollenbreite:
9,9 cm
Hülsendurchmesser:
3,5 cm
Rollendurchmesser:
13,2 cm
Rollenlänge:
70 m
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork klopapier dreilagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapiere, WC-Papiere, Klopapiere, Clopapier, Clopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,04*
€ 61,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 61,10*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 49,30*
€ 61,59*
Lager 690
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 50,48*
€ 62,71*
4 Tage
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,70*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
1 Stück enthält 27 Rollen (ab € 1,86963* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557500
ab € 84,30*
Zubehör
Tork
557508
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.