Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-012-127510 Herst.-Nr.: 127510 EAN/GTIN: 7322540475920 |
| | |
|
| | |
| Der Tork Doppelrollenspender für Midi Toilettenpapier ist ein nmodernes und effizientes System für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz, die den Schwerpunkt auf die Kundenzufriedenheit legen. Mit diesem äußerst effizienten Spender kann gewährleistet werden, dass Ihren Gästen zu jeder Zeit Toilettenpapier zur Verfügung steht. Die Premium Tork extra weiche Midi Toilettenpapierrolle zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und eine zufriedenstellende Leistung aus. - Tork Easy Handling™ Box – für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung
- Kompakte Midi Rollen: Jede entspricht 4 bis 5 Kleinrollen
- Extra weiches, besonders helles Papier, das einen langanhaltenden Eindruck hinterlässt
- Ansprechendes Design: hinterlässt einen guten Eindruck
Weitere Informationen: | | System: | T6 – Toilettenpapier Compact System | Farbe: | weiß | Rollenlänge: | 70 m | Rollenbreite: | 9,9 cm | Rollendurchmesser: | 13,2 cm | Innendurchmesser Kern: | 3,5 cm | Lagen: | 3 | Druck: | nein | Prägung: | nein | Kartoninhalt: | 27 Rollen x 70 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 47,06* | € 60,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 48,70* | € 60,38* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 49,48* | € 61,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 50,19* | € 62,53* | | | | Lager 2717 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 50,63* | € 63,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 27 Rollen (ab € 1,87519* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|