Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Tork Doppelrollenspender Midi Toilettenpapier T6 557508 / Elevation / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-557508
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     557508
EAN/GTIN:
     7322540382129
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

Der Tork Doppelrollenspender für Midi Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich. Außerdem bietet er Platz für zwei Rollen hülsenloses Midi Toilettenpapier, das bis zum letzten Blatt aufgebraucht werden kann und somit wenig Abfall verursacht. Der Doppelrollen Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Schwarz zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus - ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Dank der raffinierten Halterung für aufgebrauchte Rollen ermöglicht der Toilettenpapierspender maximalen Verbrauch der Tücher und weniger Abfall
  • Der Toilettenpapierspender von Tork hat ein sechs mal so hohes Fassungsvermögen wie zwei Kleinrollen und ist trotzdem kompakt und platzsparend / Kapazität für 2 Rollen
  • Verbesserte Hygiene: Die moderne, logische Konstruktion schützt die Rollen und ist besonders benutzerfreundlich / Ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz
  • Lieferumfang: 1 x Tork T6 Rollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier / Schwarz / Platz für 2 Rollen / Höhe: 34.4cm, Breite: 18.4cm, Tiefe: 14.0cm
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, toilettenpapierspender tork, bad spender;kleiner spender;klopapier;klopapier deutschland;klopapier großpackung;klopapier rollen;klopapier rollen;klopapier rollen halter;klopapier rollenhalter;klopapierrollen halter;klopapierrollenhalter;papier spender;papier toilette;papierspender;papierspender bad;papierspender box;papierspender klein;papierspender papier;papierspender plastik;papierspender rolle;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender tork rolle;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;tork elevation schwarz;tork klopapier;tork klopapierspender;tork mini;tork papier;tork papierspender;tork papierspender;tork rolle;tork rollenhalter;tork rollenspender;tork spender;tork toilette;toilettenpapierspender schwarz papierspender schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
127510
ab € 46,87*
Zubehör
Tork
127530
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.