Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457047 Herst.-Nr.: 557500 EAN/GTIN: 7322540382112 |
| |
|
| | |
| Der Tork Doppelrollenspender für Midi Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich. Außerdem bietet er Platz für zwei Rollen hülsenloses Midi Toilettenpapier, das bis zum letzten Blatt aufgebraucht werden kann und somit wenig Abfall verursacht. Der Doppelrollen Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht. - Der Tork Elevation Spender in Weiß zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus - ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
- Dank der raffinierten Halterung für aufgebrauchte Rollen ermöglicht der Toilettenpapierspender maximalen Verbrauch der Tücher und weniger Abfall
- Der Toilettenpapierspender von Tork hat ein sechs mal so hohes Fassungsvermögen wie zwei Kleinrollen und ist trotzdem kompakt und platzsparend / Kapazität für 2 Rollen
- Verbesserte Hygiene: Die moderne, logische Konstruktion schützt die Rollen und ist besonders benutzerfreundlich / Ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz
- Lieferumfang: 1 x Tork T6 Rollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier / Weiß / Platz für 2 Rollen / Höhe: 34.4cm, Breite: 18.4cm, Tiefe: 14.0cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, klopapierhalter weiß, papierspender weiß;papierspender werkstatt;papiertücher tork;papiertücher wc;spender;spender bad;spender gastro;spender ohne inhalt;spender papier;spender papierrollen;spender plastik;spender toilettenpapier;spender toilettenpapier;spender wand;spender wandmontage;spender zum befüllen;spender zum hängen;toilette papier;toilette papiertuch;toilettenpapier günstig;toilettenpapier hülsenlos;toilettenpapier tork;toilettenpapier weiss;Toilettenpapierrolle;toilettenpapierrollen;toilettenpapierspender 2 rollen;toilettenpapierspender wand;toilettentücher spender;toilettentücher trocken;tork;tork elevation;tork elevation mini;;tork tücher;tork wandhalter;tork wc;tork wc papier;tork wc papierhalter;tork wiping paper;wc papierspender;wc-papier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 84,28* | € 108,04* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 100,04* | € 128,07* | | | | | | | | 0,037 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 813,83022* | € 940,97025* | | | | | | | | 0,037 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1.022,34015* | € 1.164,36015* | | | | | 19 Tage | | | 0,037 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.178,62047* | € 1.334,4804* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|