Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche, 42x32x15cm, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540201
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47118
EAN/GTIN:
     4021068471188
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Hochwertige Multifunktions-Aktentasche mit integriertem Laptopfach. Verschließbar mit 2 hochwertigen, satinierten Metallschlössern. Innenbereich mit 3 Hauptfächern und 2 großen Fronttaschen. Organizerfach inkl. 3 Visiten-/Kreditkartenfächern, 3 Schreibgeräteschlaufen und 1 Handyfach. Schultertrageriemen. Lederimitat. Außenmaße ca.: 420 x 315 x 150 mm. Innenmaße Laptopfach ca.: 350 x 240 x 45 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Lederimitat
Farbe:
schwarz
Breite:
420 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,47*
€ 51,20*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 54,02*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 44,31*
€ 57,92*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 46,38*
€ 60,66*
€ 3,50*
ab € 49,57*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47117
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.