Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323352 Herst.-Nr.: 47118 EAN/GTIN: 4021068471188 |
| |
|
| | |
| - Multifunktions-Aktentasche VENETO
- Ausstattung: innen mit drei Hauptfächern und zwei großen Fronttaschen ausgestattet
- Organizerfach inkl. drei Visiten-/ Kreditkartenfächern, drei Schreibgeräteschlaufen und Handyfach
- mit flachem Tragegriff und Schultergurt
- Verschluss: 2 Magnetverschlüsse
- Größe (B x T x H): 417 x 150 x 315 mm
- Material: Lederimitat
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lederimitat | Breite: | 417 mm | Breite außen: | 41.7 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 31.5 cm | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Tiefe außen: | 15 cm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha alassio aktentasche lederimitat schwarz, lederkoffer, lederkoffer laptop, 22912981, Jüscha, Ledertasche, Tasche, Veneto |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,47* | € 51,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,25* | € 54,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 44,31* | € 57,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 46,38* | € 60,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,57* | € 64,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|