Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Aktentasche "VENETO", Lederimitat, schwarz (47118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-336767
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47118
EAN/GTIN:
     4021068471188
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer

Übersicht

Kurzinfo  Alassio VENETO - Notebook-Tasche - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  JÜSCHA
Hersteller Art. Nr.  47118
EAN/UPC  4021068471188

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alassio VENETO Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Kunstleder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.7 cm x 15 cm x 31.5 cm
Funktionen  Abnehmbarer Tragriemen
Tragegurt  Schultertragriemen, Griffumhüllung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Kunstleder
Breite  41.7 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  31.5 cm
Zusätzliche Fächer  Handy, Stifte, Visitenkarten
Funktionen  Abnehmbarer Tragriemen
Tragegurt  Schultertragriemen, Griffumhüllung
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Kunstleder
Breite:
41.7 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
31.5 cm
Zusätzliche Fächer:
Handy, Stifte, Visitenkarten
Funktionen:
Abnehmbarer Tragriemen
Tragegurt:
Schultertragriemen, Griffumhüllung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha alassio aktentasche lederimitat schwarz, lederkoffer, lederkoffer laptop, 47118, alassio, schwarz, veneto, aktentasche, "veneto", lederimitat, jüscha, jscha, laptopfach, schlösser, abnehmbarer, schulterriemen, stück, notebooktasche, schlsser, stck, notebook, tasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,47*
€ 51,20*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 54,02*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 44,31*
€ 57,92*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 46,38*
€ 60,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,57*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47117
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.