Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-510903 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80021975F EAN/GTIN: 4014481100414 |
| |
|
| | |
| Aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Rücken mit schwarzem Spezialpapier bezogen. Aufgeklebtes Rückenschild, chamois. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ordner mit Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Kantenschutz, Greifloch und Schlitzen. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel". Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Rückenbreite: | 50 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen | Griffloch vorhanden: | ja | Kantenschutz vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Hartpappe-Ordner, Qualitäts-Ordner, Leitz-Ordner, Marken-Ordner, Wolkenmarmorordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,50* | € 1,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,51* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|