Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, Wolkenmarmor, DIN A4,50 mm breit, grau marmoriert, Rücken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50, Wolkenmarmor, DIN A4,50 mm breit, grau marmoriert, Rücken schwarz
Ordner S50, Wolkenmarmor, DIN A4,50 mm breit, grau marmoriert, Rücken schwarz
Ordner S50, Wolkenmarmor, DIN A4,50 mm breit, grau marmoriert, Rücken schwarz
Ordner S50, Wolkenmarmor, DIN A4,50 mm breit, grau marmoriert, Rücken schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-80021975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80021975
EAN/GTIN:
     4014481100414
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner WM S50 . Material der Kaschierung außen/innen: Papier wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
WM Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
grau marmoriert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
WM Ordner S50
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
50
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Papier wolkenmarmor
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.