Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller 0.5 schwarz JETSTREAM SPORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509884023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     143999
EAN/GTIN:
     4902778805213
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
ruckmechanik, wasserfest, dokumentenecht, schnell trockend, Strichstärke: 0,5 mm,für Rechts- und Linkshänder,
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 144299
Schaftfarbe:
schwarz
Ausführung:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
276
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,28*
5 Tage
276
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,37*
1 Tag
276
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,67*
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 3,03*
2 Tage
60
€ 2,90*
ab € 2,02*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.