Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT, Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-143999
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     143999
EAN/GTIN:
     4902778805213
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SPORT schwarz. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 144299. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0.5, schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, runde Griffzone gummiert. Material des Clips: Kunststoff. Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 144299
Strichstärke:
0.5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
runde Griffzone gummiert
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM SPORT
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller für schnelles Schreiben. Schnell trocknend; ideal geeignet für Linkshänder. Wasserfest und Dokumentenecht.
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM SPORT
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.