Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-505703 Herst.-Nr.: 111914 EAN/GTIN: 4005401119142 |
| |
|
| | |
| Bleistiftset Jumbo Grip Two Tone. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Beliebter Schreiblernbleistift im neuen Look, zweifarbiger Schaft, mit patentierter Grip Zone, inklusive Doppelspitzdose. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: 1x rot/orange, 2x hellblau/blau und 2x hellblau/grün. Bezeichnung der Härte: B. Ausführung des Inhalts mit Packung: auf Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | B | Ausführung des Doppelspitzer: | Standard und Jumbo - mit integriertem Radierer | Schaftfarbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Länge: | 175 mm | Packungsinhalt: | 1 Stift + 1 Doppelspitzer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, Doppel-Dosenspitzer, Doppel-Spitzdose, Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Linkshänder-Spitzer, Linkshänderspitzer, Spitzer für Linkshänder, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, dreikant bleistift faber castel, doppel dosenspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,86* | € 4,67* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 4,69* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,36* | € 5,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,96* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|