Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentliner Ecco 4 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505420
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167004
EAN/GTIN:
     4005401670049
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenfeinschreiber ECCO-PIGMENT. Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, sortiert, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: schwarz pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.. Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone. Farbe der Kappe: grau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Etui. 0,2/0,4/0,6/0,8mm
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
ja
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Mine auswechselbar:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 8,87*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,88*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 9,02*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 9,28*
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
166004
ab € 5,58*
Sonstiges
Faber-Castell
166008
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.