Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502566023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183500
EAN/GTIN:
     6933256608062
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppel-Dosenspitzer
Doppelspitzdose. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10. Ausführung der Spitzerform: Oval. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Farbe des Spitzers: schwarz. Ausführung Behälter: oval, Kunststoff, schwarz. Ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte. Größe (B x H x T): 35 x 15 x 65 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelspitzdose
Farbe:
schwarz
Größe (B x H x T):
35 x 15 x 65 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 - 11 mm
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,17*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,78*
ab € 1,28*
€ 2,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,28*
Lager 690
200
1
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,38*
3 Tage
217
1
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
512 001
ab € 1,86*
Ähnlich
Soennecken
4383
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.