Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE183500 Herst.-Nr.: 183500 EAN/GTIN: 6933256608062 |
| |
|
| | |
| - Doppelspitzdose
- Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10
- Ausführung der Spitzerform: Oval
- Material des Spitzers: Kunststoff
- Spitzenform: spitz-lang
- Farbe des Spitzers: schwarz
- Ausführung Behälter: oval, Kunststoff, schwarz
- ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte
- Größe (B x H x T): 35 x 15 x 65 mm
- Packungs-Inhalt: 12 Spitzdosen im Display
Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitzerform: | oval | Breite: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Farbe des Behälters: | schwarz | Farbe des Spitzers: | schwarz | Höhe: | 25 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Lochverschluss: | nein | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Kunststoff | Tiefe: | 45 mm | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Spitzdose, Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, faber-castell buntstift schwarz, doppel dosenspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Doppel, DoppelDosenspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,45* | € 2,17* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,28* | € 2,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,35* | € 2,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,36* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|