| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172007900 Herst.-Nr.: 4383 EAN/GTIN: 4003630027474 |
| |
|
| | |
| Für dicke und dünne Stifte. Ansprechendes und stabiles Design. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 und 11 | Ausführung des Behälters: | oval | Material des Behälters: | PET, 100 % recycelt | Farbe des Behälters: | ocean blue | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Doppelspitzdose oeco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, dosenanspitzer 2- fach, Anspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistiftspitzdosen, Bleistiftspitzer, Doppelspitzdosen, Spitzdosen, Spitzer, Spitzerdosen, Spitzgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,05* | € 2,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|