Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Ecco Pigment 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502326023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166599
EAN/GTIN:
     4005401665991
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenschreiber ECCO-PIGMENT. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig. Linienbreite: 0,5 mm geeignet für Schablone. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
ja
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Mine auswechselbar:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,50*
€ 2,25*
Lager 690
162
1
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,34*
9 Tage
182
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,80*
1
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
166199
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166399
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166799
ab € 1,45*
Ähnlich
Faber-Castell
166004
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.