Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-500061001 Herst.-Nr.: 141351 EAN/GTIN: 4902771413514 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber uni-ball® Powertank blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 141322, 141352, 141398. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff. Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.. Farbe des Schaftes: grau/blau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckmechanik | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,4 mm | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Gasdruckmine 1413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Mine, Gelmine, Gelschreiber-Mine, Gelschreibermine, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelmine faber-castell blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm, Kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,44* | € 2,48* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,49* | € 2,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,67* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,51* | € 2,70* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,63* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|