Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm blau
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm blau
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm blau
Artikel-Nr.:
     C1015-141351
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141351
EAN/GTIN:
     4902778763681
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS UB POWERTANK SN-220 0,4 mm blau. Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 141322, 141352, 141398, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau/blau. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 141322, 141352, 141398
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grau/blau
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
UB POWER TANK SN-220
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
141352
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.