Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351
Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351
Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351
Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351
Kugelschreiber Power Tank SN-220, blau UNI-BALL 141351
Artikel-Nr.:
     639-500061001
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     141351
EAN/GTIN:
     4902778763681
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber uni-ball® Powertank blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 141322, 141352, 141398. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff. Zuverlässig bis -20°C, auf feuchtem Papier und über Kopf. Mit Druckmechanik.. Farbe des Schaftes: grau/blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
549
1
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,49*
1
€ 6,78*
ab € 1,50*
€ 2,58*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,67*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,68*
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
141352
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.