Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481481001 Herst.-Nr.: EC01000 EAN/GTIN: 04046719348138 |
| |
|
| | |
| Bügelgehörschützer, Wiederverwendbar, Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang, Bruchfest, Austauschstöpsel verfügbar. Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen, Geringer Verbrauch, Kein tiefes Eindringen, kein unangenehmer Druck im Gehörgang, Keine Verletzungsgefahr, Es muss nicht immer direkt ein neuer Bügel beschafft werden. Kann griffbereit am Hals getragen werden, Hohe Trageakzeptanz, Sicher & wirtschaftlich. Es muss nicht immer direkt ein neuer Bügel beschafft werden. Geringer Verbrauch. Kein tiefes Eindringen, kein unangenehmer Druck im Gehörgang. Keine Verletzungsgefahr. Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen. E-A-R Cap, SNR=23dB, Bügelgehörschützer Leichtester Bügelgehörschützer, Ersatzstöpsel sind erhältlich. Der E-A-R Caps Bügelgehörschützer ist einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Somit eignet er sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Der Bügelgehörschützer ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt. Ersatzstöpsel sind verfügbar (Produktnummer: ES01301). Dämmwert: SNR=23dB. Farbe: dunkelblau.Einsatzbereiche: Bei kurzfristiger/vorübergehender Gefährdung durch Lärm. Für allgemeine Industrieanwendungen, hohe Temperaturbereiche, Handwerk, Heimwerken Weitere Informationen: | | Schalldämmung: | 23 dB | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Arbeitsschutz, Sicherheitsschutz, Gehör, Ohrschutz, Ohr, Gehörschutz, Schall, Lautstärke, Kapselgehörschutz, Kapselschutz |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 3,48* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,12* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 2,93* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,52* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,03* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|