Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz E-A-Rcaps 200 Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=23 dB 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370312
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103729
EAN/GTIN:
     4046719348138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde LärmsituationenEN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: federleicht· L-Wert: 17dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 19dB· H-Wert: 27dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohrstoepsel
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
756
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 3,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,72*
1 Tag
13
1
€ 3,95*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Lager 2478
1568
25
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,00*
2 Tage
121
1
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.