Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479069050 Herst.-Nr.: 57443-00001-01 EAN/GTIN: 4042448899248 |
| |
|
| | |
| Der tesa Easy Cut® Handabroller ist die mobile Alternative zu einem Tischabroller und leistet wertvolle Unterstützung bei der Arbeit mit Klebefilmen. Dank seiner ergonomischen Bauweise liegt der Handabroller gut in den Händen und lässt sich bequem bedienen. Das scharfe Wellenmesser sorgt für einen geraden und sauberen Schnitt, was die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich steigert. Der Handabroller ist nachfüllbar und eignet sich für alle Klebefilmrollen mit einer Breite bis zu 19mm. Sie haben die Wahl zwischen einem rot-blauen, transparenten oder schwarzen Modell. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 10 m (B x L) | Farbe: | rot/blau | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,67* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,24* | € 1,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,28* | € 1,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,31* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|