Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57443-00001 Herst.-Nr.: 57443-00001 EAN/GTIN: 4042448899248 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cut® Handabroller, leer, rot-blau, für Rollen bis 10 m Länge und bis 19 mm Breite Innovativer, nachfüllbarer tesa® Handabroller in ergonomischem Design für präzisen Schnitt und hohe Funktionsleistung. - Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Innovative Form ermöglicht leichtes Aufnehmen des tesafilm®
- Besonders einfach nachzufüllen
- Für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Handabroller | Farbe: | rot-blau | Größe: | für Rollen bis 10 m Länge und bis 19 mm Breite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, abroller, tesafilm abroller, klebeband abroller, klebefilmabroller, klebebandroller, handabroller für klebeband, tesafilmroller |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,24* | € 1,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,75* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,28* | € 1,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,31* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|