Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller 10mx19mm rot/blau leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebebandabroller 10mx19mm rot/blau leer
Klebebandabroller 10mx19mm rot/blau leer
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5744300001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57443-00001
EAN/GTIN:
     4042448899248
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Der tesa Handabroller Basis im neuen ergonomischen Design für alle Rollenbreiten bis 19 mm
  • Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern
  • Mit neuem Wellenmesser für leichte Verarbeitung des Klebefilms
  • Nachfüllbar
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Besonderheiten:
ergonomische Form
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
rot/blau
Farbname:
rot/blau
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
10 m
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 57443, Design, Design-Handabroller, DesignHandabroller, Handabroller, Klebeband, Klebefilm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,67*
2 Tage
312
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,71*
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,75*
1
€ 4,75*
ab € 1,28*
€ 1,76*
3 Tage
24
1
€ 2,90*
ab € 1,31*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57444-00001-01
ab € 1,65*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,25*
Ähnlich
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Ähnlich
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Ähnlich
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.